BOSCH - Akkuporakone - GSR 18V-55 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952509297

Sähkönumero

6462536

Toimittajan tuotenumero

06019H5202

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 18V-55 solo

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu 18V:n huipputehokas Bosch akkuporakone GSR 18V-55 Professional ammattilaiselle. Kestävä akkuporakone tarjoaa 1 800 käyntinopeuden ja 55 Nm:n vääntömomentin, mikä takaa tehokkaan poraamisen metalliin ja puuhun. 13 mm:n Röhm-metalli-istukka varmistaa optimaalisen voimansiirron ja kestävyyden erilaisissa ruuvaus- ja poraustöissä.

Hiiliharjaton moottori takaa akun pitkän käyntiajan ja pidentää porakoneen käyttöikää. Tämän porakoneen avulla voit porata 35 mm:n reikiä puuhun ja 13 mm:n reikiä metalliin sekä ruuvata halkaisijaltaan maks. 10 mm:n ruuveja.

GSR 18V-55 on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n järjestelmän akkujen, ProCORE18V-akkujen ja latauslaitteiden kanssa (Professional 18V System). Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 28/55/- Nm
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 460 / 0 – 1.800 r/min
- Akun tyyppi Li-ion
- Istukan aukeama, min./maks. 1,5 / 13 mm
- Paino ilman akkua 1.0 kg
- Vääntömomentin säätöalueet 20+1
- Poran Ø puu, maks. 35 mm
- Poran Ø teräs, maks. 13 mm
- Ruuvin Ø, maks. 10.0 mm
- Äänenpainetaso 72.5 dB(A)
- Äänentehotaso 83.5 dB(A)
- Epävarmuus K 5.0 dB