BOSCH - Akkuporavasara Click&Go 18 V - GBH 18V-26 L-BOXX SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkuporavasara Click&Go 18 V - GBH 18V-26 L-BOXX SOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140807883

Sähkönumero

6461929

Toimittajan tuotenumero

0611909001

Tukkuerä

1

Akkuporavasara Bosch GBH 18V-20 L-BOXX SOLO



Yleiskäyttöön sopiva SDS plus -luokan akkuporavasara 2,6 J:n iskuenergialla. Nopeaan poraukseen ja tehokkaaseen piikkaukseen. Pitkäikäinen ja tehokas poravasara harjattoman moottorin ja elektronisen moottorin suojan ansiosta. Turvallisempi työskentely KickBack Controlin ansiosta. Vibration Control vähentää tärinää ja mahdollistaa miellyttävämmän työskentelyn ja vähäisemmän rasituksen. SDS plus -järjestelmä mahdollistaa tarvikkeiden nopean vaihdon ilman työkaluja. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.


Iskuenergia, maks. 2.6 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 4.350 min-1
Nimelliskierrosluku 0 – 980 r/min
Akun jännite 18 V
Työkalunpidin SDS plus
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 4 – 26 mm
Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä 8 – 16 mm
Maks. poranterän Ø metalliin 13 mm
Maks. poran Ø puu 30 mm

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan