BOSCH - Akkuporavasara - GBH 18V-26 solo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140807876
Sähkönumero
6462545
Toimittajan tuotenumero
0611909000
Tukkuerä
1
Akkuporavasara Bosch GBH 18V-26 solo
SDS plus-luokan Bosch akkuporavasara GBH 18V-26 Professional on täydellinen valinta ammattilaiselle päivittäiseen puun, kiven, metallin ja betonin poraukseen ja piikkaukseen. Voimakas harjaton moottori tuottaa 2,6 J:n iskuenergian, mikä takaa materiaalin nopean poiston. Poravasaraan voi liittää erikseen hankittavan GDE 18V-16 Professional -pölynpoistoyksikön, jolloin saadaan itsenäinen HEPA-pölynpoistoratkaisu.
Akkuporavasaran Precision Control, tärinänvaimennus ja KickBack Control parantavat käyttöturvallisuutta. Poravasara on varustettu myös LED-valolla, säädettävällä nopeudella, vakionopeustoiminnolla, Vario Lock:illa ja Rotation Control -kytkimellä. Akkuporavasara on yhteensopiva erilaisten pölynpoistotarvikkeiden sekä kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa (Professional 18V System).
Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Tekniset tiedot:
- Iskuenergia 2.6 J
- Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 4.350 min-1
- Nimelliskierrosluku 0 – 980 r/min
- Akun jännite 18,0 V
- Työkalunpidin SDS plus
- Iskuporaaminen betoniin, reiän min.-maks. halkaisija 4 – 26 mm
- Poraaminen betoniin, suositeltu reiän min.-maks. halkaisija 8 – 16 mm
- Maks. poranterän Ø metalliin 13.0 mm
- Maks. poran Ø puu 30.0 mm
- Äänenpainetaso 88.0 dB(A)
- Äänentehotaso 99.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB
SDS plus-luokan Bosch akkuporavasara GBH 18V-26 Professional on täydellinen valinta ammattilaiselle päivittäiseen puun, kiven, metallin ja betonin poraukseen ja piikkaukseen. Voimakas harjaton moottori tuottaa 2,6 J:n iskuenergian, mikä takaa materiaalin nopean poiston. Poravasaraan voi liittää erikseen hankittavan GDE 18V-16 Professional -pölynpoistoyksikön, jolloin saadaan itsenäinen HEPA-pölynpoistoratkaisu.
Akkuporavasaran Precision Control, tärinänvaimennus ja KickBack Control parantavat käyttöturvallisuutta. Poravasara on varustettu myös LED-valolla, säädettävällä nopeudella, vakionopeustoiminnolla, Vario Lock:illa ja Rotation Control -kytkimellä. Akkuporavasara on yhteensopiva erilaisten pölynpoistotarvikkeiden sekä kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa (Professional 18V System).
Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Tekniset tiedot:
- Iskuenergia 2.6 J
- Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 4.350 min-1
- Nimelliskierrosluku 0 – 980 r/min
- Akun jännite 18,0 V
- Työkalunpidin SDS plus
- Iskuporaaminen betoniin, reiän min.-maks. halkaisija 4 – 26 mm
- Poraaminen betoniin, suositeltu reiän min.-maks. halkaisija 8 – 16 mm
- Maks. poranterän Ø metalliin 13.0 mm
- Maks. poran Ø puu 30.0 mm
- Äänenpainetaso 88.0 dB(A)
- Äänentehotaso 99.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB
BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


