BOSCH - Akkupuukkosaha Click&Go 12 V - GSA 12V-14 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkupuukkosaha Click&Go 12 V - GSA 12V-14 SOLO L-BOXX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140773232

Sähkönumero

6461887

Toimittajan tuotenumero

060164L905

Tukkuerä

1

Puukkosaha akku Bosch GSA 12V-14 SOLO L-BOXX



Erittäin kompakti ja kevyt ammattipuukkosaha monipuoliseen käyttöön. 12V puukkosahalla onnistuu niin puun, metallin kuin muovin työstö. Koneen kevyt paino sekä pieni runko takaavat erinomaisen ergonomian ja työskentelymukavuuden myös pitkäkestoisissa töissä. Huolettoman työskentelyn takaava akun lataustilan näyttö ilmoittaa jatkuvasti jäljellä olevan varausmäärän. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.

  • Sahaussyvyys puuhun 65 mm
  • Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin 50 mm
  • Iskun pituus 14,5 mm
  • Akun jännite 12 V
  • Iskuluku 0 - 3.000 min-1

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan