BOSCH - Akkupuukkosaha - GSA 18 V-LI solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140508940

Sähkönumero

6462530

Toimittajan tuotenumero

060164J000

Tukkuerä

1

Akkupuukkosaha Bosch GSA 18 V-LI solo

Bosch akkupuukkosaha GSA 18V-LI soveltuu tehokkaaseen ja pitkäkestoiseen sahaukseen. Akun suuri kapasiteetti riittää kertalatauksella yli sadan jopa 100 x 100 mm:n kokoisen kuusipalkin katkaisuun. Suuri akkukapasiteetti varmistaa työn nopean edistymisen.

Elektroninen moottorisuoja takaa pitkän käyttöiän. SDS-järjestelmä mahdollistaa sahanterän nopean ja helpon vaihdon ilman työkaluja. Akkupuukkosaha sopii puun, metallin, muovin, puukomposiittimateriaalien ja eristeiden sahaustöihin.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa sekä monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x puukkosahanterä S 123 XF Progressor for Metal ja 1 x puukkosahanterä S 2345 X Progressor for Wood.

Tekniset tiedot:
- Sahaussyvyys puuhun 250 mm
- Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin 130 mm
- Iskun pituus 28 mm
- Paino ilman akkua 2.9 kg
- Akun jännite 18,0 V
- Iskuluku (1. vaihde / 2. vaihde) 2.400 - 2.700 min-1
- Iskuluku 0 - 2.700 min-1
- Äänenpainetaso 77.0 dB(A)
- Äänentehotaso 88.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan