BOSCH - Akkupyörösaha Click&Go 12 V - GKS 12V-26 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140772853

Sähkönumero

6461879

Toimittajan tuotenumero

06016A1002

Tukkuerä

1

Akkupyörösaha Bosch GKS 12V-26 SOLO L-BOXX



12V luokan ammattikoneiden kompaktein rakenne. Monipuoliset käyttömahdollisuudet ja erinomainen käsiteltävyys puun työstössä. Erittäin ergonominen kevyen painonsa (vain 1,4) ja pienen rungonsa ansiosta. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.

  • Tyhjäkäyntikierrosluku 1.400 r/min
  • Sahanterän Ø 85 mm
  • Sahanterän reiän Ø 15 mm
  • Akun jännite 12 V
  • Leikkuusyvyys maks. puuhun (90°) 26.5 mm
  • Leikkaussyvyys maks. puuhun (45°) 17 mm


BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan