BOSCH - Akkupyörösaha Click&Go 18 V - GKS 18V-57 G L-BOXX SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkupyörösaha Click&Go 18 V - GKS 18V-57 G L-BOXX SOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140781374

Sähkönumero

6461923

Toimittajan tuotenumero

06016A2101

Tukkuerä

1

Akkupyörösaha Bosch GKS 18V-57 G L-BOXX SOLO



Boschin laadukas ja tehokas käsipyörösaha ammattilaisen jokapäiväiseen käyttöön. Voimakas moottori takaa pitkän käyttöiän. Ohjainkiskon avulla sahaus sujuu tarkasti ja kätevästi. Nopea ja tarkka sahaus. Valinnan mukaan käsipyörösaha toimii myös oikealla puolella olevalla sahanterällä. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.
  • Tyhjäkäyntikierrosluku 3.400 r/min
  • Sahanterän Ø 165 mm
  • Sahanterän reiän Ø 20 mm
  • Akun jännite 18 V
  • Maks. sahauskapasiteetti puuhun (90°) 57 mm
  • Maks. sahauskapasiteetti puuhun (45°) 42 mm

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan