BOSCH - Akkuvalaisin - GLI 18V-1900 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkuvalaisin - GLI 18V-1900 solo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140645416

Sähkönumero

8746007

Toimittajan tuotenumero

0601446400

Tukkuerä

1

Akkuvalaisin Bosch GLI 18V-1900 solo

18 V:n luokan työvalaisin. Huippuvoimakas LED-valo tuottaa jopa 1 900 lumenin valotehon työkohteen erinomaiseen valaisuun. 2-portainen kirkkaudensäätö, kätevä 5-portainen asentokulman säätö ja 5/8":n jalustakierre, joka mahdollistaa kätevän käytön jokaisessa työtilanteessa. Erinomainen ratkaisu työalueen tehokkaaseen valaisuun koko työpäivän ajan.

Toimitetaan ilman akkua.

Tekniset tiedot:
- Paino ilman akkua 1.6 kg
- Akun jännite 14,4 V
- Valovirta 1900.0 lm
- Maks. käyntiaika 14,4 V 80.0 Ah
- Maks. käyntiaika 18 V 100.0 Ah
- Kirkkausportaiden määrä 2

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan