BOSCH - Akkuvalaisin - GLI 18V-2200 CT solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkuvalaisin - GLI 18V-2200 CT solo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140953832

Sähkönumero

6462463

Toimittajan tuotenumero

0601446501

Tukkuerä

1

Akkuvalaisin Bosch GLI 18V-2200 CT solo

18V -luokan kestävä ja monipuolinen akkutyövalaisin 2200 lumenin teholla ja 5 valaisukulman säätöasennolla. Connected- yhteyden ja älypuhelimen avulla valaisimen ominaisuuksia, kuten kirkkautta ja asentoa, voidaan kaukosäätää helposti ja kätevästi. IP 64:n suojausluokka. Erinomainen valinta, kun työstökohde tarvitsee suuren valaisutehon. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Paino ilman akkua 1.9 kg
Akun jännite 14,4–18 V
Valovirta 2200 lumenia
Maks. käyntiaika 18 V 100 Ah
Kirkkausportaiden määrä 2
Jalustakierre 5/8"

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan