BOSCH - Aloituspaketti - 2xProCORE18V+ 8Ah+GAL 18V-160

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Aloituspaketti - 2xProCORE18V+ 8Ah+GAL 18V-160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053423252668

Sähkönumero

6462606

Toimittajan tuotenumero

1600A02X03

Tukkuerä

1

Aloituspaketti Bosch 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160