Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

BOSCH - Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 22 X 450 MM

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 22 X 450 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu teräkselle - ei

  • Leikkuupituus - 400 mm

  • Kokonaispituus - 450 mm

  • Kiinnitys - SDS-plus

  • Soveltuu puulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140028097

Sähkönumero

6461818

Toimittajan tuotenumero

1618596233

Tukkuerä

1618596233

Soveltuu teräkselle:

ei

Leikkuupituus:

400 mm

Kokonaispituus:

450 mm

Kiinnitys:

SDS-plus

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu kivelle:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu muoville:

ei

Poran halkaisija:

22 mm

-

Vaivatonta poraamista SDS plus-poranterällä. Karbidilevyn lovet ja uurteet estävät betoniin juuttumista ja helpottavat materiaalin läpäisyä. Poraamisen aloittaminen ilman terän värähtelyä tai vaeltamista on helppoa Activeteq-keskityskärjen ansiosta. Tämän ansiosta pora pysyy oikeassa paikassa ja tuloksena on oikea reiän halkaisija. AWB-juotto- ja karkaisuteknologia vähentää porattaessa tärinää ja siten käyttäjän rasitusta. Terä on tarkoitettu käyttöön muurattuja rakenteita ja betonia varten. Yhteensopiva SDS plus -pitimellä varustettujen poravasaroiden kanssa.