BOSCH - Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 8 X 165 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu teräkselle - ei
Leikkuupituus - 100 mm
Kokonaispituus - 165 mm
Kiinnitys - SDS-plus
Soveltuu puulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140027816
Sähkönumero
6461786
Toimittajan tuotenumero
1618596173
Tukkuerä
1618596173
Soveltuu teräkselle:
ei
Leikkuupituus:
100 mm
Kokonaispituus:
165 mm
Kiinnitys:
SDS-plus
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu kivelle:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu muoville:
ei
Poran halkaisija:
8 mm
Vaivatonta poraamista SDS plus-poranterällä. Karbidilevyn lovet ja uurteet estävät betoniin juuttumista ja helpottavat materiaalin läpäisyä. Poraamisen aloittaminen ilman terän värähtelyä tai vaeltamista on helppoa Activeteq-keskityskärjen ansiosta. Tämän ansiosta pora pysyy oikeassa paikassa ja tuloksena on oikea reiän halkaisija. AWB-juotto- ja karkaisuteknologia vähentää porattaessa tärinää ja siten käyttäjän rasitusta. Terä on tarkoitettu käyttöön muurattuja rakenteita ja betonia varten. Yhteensopiva SDS plus -pitimellä varustettujen poravasaroiden kanssa.


