BOSCH - Akku Click&Go 18 V - GBA 18V 1X2.0 AH

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akku Click&Go 18 V - GBA 18V 1X2.0 AH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140730440

Sähkönumero

6461937

Toimittajan tuotenumero

1600Z00036

Tukkuerä

1

Akku Bosch GBA 18V 1X2.0 AH

Erittäin kompakti ja kevyt 18V -luokan 2,0Ah:n akku. 100 % pidempi käyttöikä COOLPACK-teknologian ansiosta (verrattuna akkuun ilman COOLPACKia). Kevyt vain 350g:n paino tekee akusta optimaalisen valinnan erityisesti pitkäaikaiseen työskentelyyn. Yhteensopiva Bosch 18V Professional työkalujen kanssa.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan