BOSCH - Akkupuukkosaha - GSA18V-LIC SOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140830256
Sähkönumero
6461779
Toimittajan tuotenumero
06016A5001
Tukkuerä
1
GSA18V-LIC SOLO
Kompakti akkupuukkosaha sopii erinomaisesti myös yhdellä kädellä tai pään yläpuolella työskentelyyn. Mukava ja miellyttävä työskentely vähäisen tärinän ansiosta. Kestävät akut ja voimakas moottori takaavat pitkän käyttöiän ja nopean sahauksen. Toimitetaan ilman akkua L-BOXX:issa.
Sahaussyvyys puuhun: 200 mm
Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin: 100 mm
Iskun pituus: 21 mm
Akun jännite: 18 V
Iskuluku (1. vaihde / 2. vaihde): 0 - 3.050 min-1
Kompakti akkupuukkosaha sopii erinomaisesti myös yhdellä kädellä tai pään yläpuolella työskentelyyn. Mukava ja miellyttävä työskentely vähäisen tärinän ansiosta. Kestävät akut ja voimakas moottori takaavat pitkän käyttöiän ja nopean sahauksen. Toimitetaan ilman akkua L-BOXX:issa.
Sahaussyvyys puuhun: 200 mm
Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin: 100 mm
Iskun pituus: 21 mm
Akun jännite: 18 V
Iskuluku (1. vaihde / 2. vaihde): 0 - 3.050 min-1


