BOSCH - Laseretäisyysmittalaite - GLM 100-25 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059952614298
Sähkönumero
6462519
Toimittajan tuotenumero
0601072Y00
Tukkuerä
1
Laseretäisyysmittalaite Bosch GLM 100-25 C
Digitaalisella, zoomaustoimintoisella kameraetsimellä varustettu kestävä laseretäisyysmittalaite GLM 100-25 C sopii ulkokäyttöön ja se mittaa tarkasti jopa 100 metrin pituisen matkan. Voimakaskontrastisen ja suuren 2,8 tuuman IPS-värinäytön ansiosta näet helposti kameran kuvan ja mitat. Näyttö kääntyy vaaka- tai pystynäkymää varten.
Mittaustulokset ovat siirrettävissä Bluetoothin kautta Bosch MeasureOn -sovellukseen, mikä mahdollistaa helpon dokumentoinnin. Naarmutusta kestävän näyttölasin ja IP54-luokan pöly- ja vesisuojauksen ansiosta laseretäisyysmittalaite GLM 100-25 C on optimaalinen valinta työmaaolosuhteisiin.
Laseretäisyysmittalaitteessa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, jonka napsautuspyörällä pääset kaikkiin toimintoihin. Kätevä ohjetoiminto näyttää helposti ymmärrettävät ja yksityiskohtaiset kuvat jokaisesta mittaustoiminnosta. Kestävä GLM 100-25 C laseretäisyysmittalaite on rakennuspäälliköiden, arkkitehtien ja sähköasentajien suosikki, sillä se näyttää tulokset selkeästi, sopii ulkokäyttöön ja helpottaa dokumentointia.
Toimitukseen sisältyy 3 x 1,5 V:n LR6-paristo (AA), kantohihna ja säilytyskotelo.
Tekniset tiedot:
- Laserdiodi 650 nm, < 1 mW
- Mittausalue, maks. 100,00 m
- Mitta-alue 0,08 – 100,00 m
- Laserluokka 2
- Mittatarkkuus ± 1,5 mm
- Kantama, kaltevuusmittaus 0–360° (4 x 90°)
- Mittaustarkkuus (tyypillinen) ± 0,2°* (*ml. käyttökohteestariippuva poikkeama)
- Mittausaika < 0,5 s
- Mittausaika maks. 4 s
- Virtalähde 3 x 1,5 V LR6 (AA)
- Pysäytysautomatiikka 5 Min.
- Paino, n. 0.23 kg
- Mittayksiköt m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
- Lukumäärä Muistiarvot 50
- Suojausluokka IP 54
- Jalustan kierre 1/4"
- Digitaalinen etsin sisäänrakennettu
- Sopii BT 150 Professional, BT 250 Professional
- Tiedonsiirto Bluetooth™ 4.2 Low Energy
- Laserväri Punainen
Digitaalisella, zoomaustoimintoisella kameraetsimellä varustettu kestävä laseretäisyysmittalaite GLM 100-25 C sopii ulkokäyttöön ja se mittaa tarkasti jopa 100 metrin pituisen matkan. Voimakaskontrastisen ja suuren 2,8 tuuman IPS-värinäytön ansiosta näet helposti kameran kuvan ja mitat. Näyttö kääntyy vaaka- tai pystynäkymää varten.
Mittaustulokset ovat siirrettävissä Bluetoothin kautta Bosch MeasureOn -sovellukseen, mikä mahdollistaa helpon dokumentoinnin. Naarmutusta kestävän näyttölasin ja IP54-luokan pöly- ja vesisuojauksen ansiosta laseretäisyysmittalaite GLM 100-25 C on optimaalinen valinta työmaaolosuhteisiin.
Laseretäisyysmittalaitteessa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, jonka napsautuspyörällä pääset kaikkiin toimintoihin. Kätevä ohjetoiminto näyttää helposti ymmärrettävät ja yksityiskohtaiset kuvat jokaisesta mittaustoiminnosta. Kestävä GLM 100-25 C laseretäisyysmittalaite on rakennuspäälliköiden, arkkitehtien ja sähköasentajien suosikki, sillä se näyttää tulokset selkeästi, sopii ulkokäyttöön ja helpottaa dokumentointia.
Toimitukseen sisältyy 3 x 1,5 V:n LR6-paristo (AA), kantohihna ja säilytyskotelo.
Tekniset tiedot:
- Laserdiodi 650 nm, < 1 mW
- Mittausalue, maks. 100,00 m
- Mitta-alue 0,08 – 100,00 m
- Laserluokka 2
- Mittatarkkuus ± 1,5 mm
- Kantama, kaltevuusmittaus 0–360° (4 x 90°)
- Mittaustarkkuus (tyypillinen) ± 0,2°* (*ml. käyttökohteestariippuva poikkeama)
- Mittausaika < 0,5 s
- Mittausaika maks. 4 s
- Virtalähde 3 x 1,5 V LR6 (AA)
- Pysäytysautomatiikka 5 Min.
- Paino, n. 0.23 kg
- Mittayksiköt m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
- Lukumäärä Muistiarvot 50
- Suojausluokka IP 54
- Jalustan kierre 1/4"
- Digitaalinen etsin sisäänrakennettu
- Sopii BT 150 Professional, BT 250 Professional
- Tiedonsiirto Bluetooth™ 4.2 Low Energy
- Laserväri Punainen

BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


