BOSCH - Mittalaite - GLM 50-27 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059952518824
Sähkönumero
6461431
Toimittajan tuotenumero
0601072T00
Tukkuerä
1
Laseretäisyysmittalaite GLM 50-27 C
Erittäin kestävä ja luotettava laseretäisyysmittalaite GLM 50-27 C ammattilaiselle. Mittalaite sopii myös raskaaseen työmaakäyttöön sen IP 65 -suojausluokan ja iskuja vaimentavan kumikuoren ansiosta. Laite kestää rikkoutumatta jopa 1,5 metrin pudotuksen lattiaan. Selkeä käyttöliittymä on varustettu monilla hyödyllisillä ominaisuuksilla (värinäyttö, ohjetoiminto). Bluetooth®-yhteys ja Boschin MeasureOn -sovellus takaavat tietojen helpon dokumentoinnin ja nopean tiedonsiirron. Toimitus sisältää 2 x 1,5 V:n LR6-paristoa (AA), kantohihnan ja säilytyskotelon. Mitta-alue 0,05 – 50,00 m. Mittatarkkuus ± 1,5 mm. Kantama, kaltevuusmittaus 0–360° (4 x 90°). Mittaustarkkuus (tyypillinen) ± 0,2°. Muistiarvot 30. Jalustan kierre 1/4\".
Erittäin kestävä ja luotettava laseretäisyysmittalaite GLM 50-27 C ammattilaiselle. Mittalaite sopii myös raskaaseen työmaakäyttöön sen IP 65 -suojausluokan ja iskuja vaimentavan kumikuoren ansiosta. Laite kestää rikkoutumatta jopa 1,5 metrin pudotuksen lattiaan. Selkeä käyttöliittymä on varustettu monilla hyödyllisillä ominaisuuksilla (värinäyttö, ohjetoiminto). Bluetooth®-yhteys ja Boschin MeasureOn -sovellus takaavat tietojen helpon dokumentoinnin ja nopean tiedonsiirron. Toimitus sisältää 2 x 1,5 V:n LR6-paristoa (AA), kantohihnan ja säilytyskotelon. Mitta-alue 0,05 – 50,00 m. Mittatarkkuus ± 1,5 mm. Kantama, kaltevuusmittaus 0–360° (4 x 90°). Mittaustarkkuus (tyypillinen) ± 0,2°. Muistiarvot 30. Jalustan kierre 1/4\".

BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


