BOSCH - Pyörösahanterä, Bosch - 254x30 Z 80 PYÖRÖSAHANTERÄ Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Keskiöreikä - 30 mm
Soveltuu puulle - kyllä
Sahanterän halkaisija - 254 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140317481
Sähkönumero
6461914
Toimittajan tuotenumero
2608640450
Tukkuerä
2608640450
Keskiöreikä:
30 mm
Soveltuu puulle:
kyllä
Sahanterän halkaisija:
254 mm
-
Monenlaisten materiaalien, myös kuluttavien materiaalien, tehokkaaseen sahaukseen. Kestävän ja monipuolisen Multi Material -pyörösahanterän tarkkaan hiotut ja korkealaatuiset karbidihampaat mahdollistavat erilaisten materiaalien sahauksen tekemällä terästä vankan. Karkaistusta SK5-teräksestä valmistettu runkoterä mahdollistaa tarkan sahauksen. Vähemmän tärinää, melua ja lämmönkehitystä terän vetourien ansiosta. Terää voidaan käyttää alumiinin, epoksin, ei-rautametallien, muovien ja puun sahaukseen.
Monenlaisten materiaalien, myös kuluttavien materiaalien, tehokkaaseen sahaukseen. Kestävän ja monipuolisen Multi Material -pyörösahanterän tarkkaan hiotut ja korkealaatuiset karbidihampaat mahdollistavat erilaisten materiaalien sahauksen tekemällä terästä vankan. Karkaistusta SK5-teräksestä valmistettu runkoterä mahdollistaa tarkan sahauksen. Vähemmän tärinää, melua ja lämmönkehitystä terän vetourien ansiosta. Terää voidaan käyttää alumiinin, epoksin, ei-rautametallien, muovien ja puun sahaukseen.


