BOSCH - Yhdistelmälaser - GCL 2-50 G + RM10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059952511085
Sähkönumero
6462518
Toimittajan tuotenumero
0601066M00
Tukkuerä
1
Yhdistelmälaser Bosch GCL 2-50 G + RM10
Boschin kestävä yhdistelmälaser GCL 2-50 G Professional tekee kohdistamisesta ja mittojen merkinnästä uskomattoman helppoa ammattilaiselle. Lujan rakenteensa ansiosta se sopii erinomaisesti myös työmaakäyttöön. Yhdistelmälaserin kumipäällyste takaa IP 64 -luokan pöly- ja roiskevesisuojauksen ja suojaa entistä paremmin runkoon upotettuja linssejä. Käynnistyskytkin ja yksipainikkeinen ohjaustaulu mahdollistavat helpon käytön.
Laitteen vihreät luotipisteet ja laserlinjat näkyvät selkeästi ja takaavat entistä paremman näkyvyyden kirkkaissa ympäristöissä. Yhdistelmälaserin laservastaanotintila on aina aktivoituna, mikä mahdollistaa työn nopean aloittamisen. GCL 2-50 G Professional sopii erinomaisesti monipuolisiin töihin, kuten ovien ja pistorasioiden asentamiseen, koolausten rakentamiseeen sekä luotipisteen mukaan tehtävään valaisinten kiinnittämiseen.
Yhdistelmälaserin asennus onnistuu luotettavasti ja nopeasti käännettävän, hyvin voimakkailla magneeteilla varustetun RM 10 Professional -pidikkeen avulla. Pidin mahdollistaa laserlinjojen tarkan kohdistamisen luotipisteiden mukaan.
Laserlinjojen kantama on jopa 15 metriä ja luotipisteiden kantama jopa 10 metriä. Erikseen hankittavan LR 7 Professional vastaanottimen avulla laserlinjojen kantamaa voi pidentää jopa 50 metriin. RM 10 Professional pidike on yhteensopiva erikseen hankittavan DK 10 Professional -sisäkattokiinnikkeen kanssa, joka sopii korkeuden hienosäätöön tai sisäkattojen rakennustöihin.
Toimitukseen sisältyy 4 x 1,5 V:n LR6-paristo (AA), käännettävä pidike RM 10 Professional, laserkohdetaulu ja tasku.
Tekniset tiedot:
- Käyttölämpötila -10 – 45 °C
- Varastointilämpötila -20 – 70 °C
- Laserluokka 2 - Kantama maks. 15 m
- Kantama vastaanottimella maks. 50 m
- Vaaitustarkkuus ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)
- Laserpisteiden käyttöalue, maks. 10 m
- Itsevaaitusalue ± 4°
- Vaaitusaika 4 s
- Suojausluokka IP 64
- Virtalähde 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Jalustan kierre 1/4"
- Paino, n. 0.58 kg
- Laserlinjan väri vihreä
- Luotipisteiden väri vihreä
- Projektio 2 linjaa / 2 pistettä
- Luotipisteen tarkkuus ± 0,7 mm/m* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)
- Yhteensopivat laservastaanottimet LR 7
Boschin kestävä yhdistelmälaser GCL 2-50 G Professional tekee kohdistamisesta ja mittojen merkinnästä uskomattoman helppoa ammattilaiselle. Lujan rakenteensa ansiosta se sopii erinomaisesti myös työmaakäyttöön. Yhdistelmälaserin kumipäällyste takaa IP 64 -luokan pöly- ja roiskevesisuojauksen ja suojaa entistä paremmin runkoon upotettuja linssejä. Käynnistyskytkin ja yksipainikkeinen ohjaustaulu mahdollistavat helpon käytön.
Laitteen vihreät luotipisteet ja laserlinjat näkyvät selkeästi ja takaavat entistä paremman näkyvyyden kirkkaissa ympäristöissä. Yhdistelmälaserin laservastaanotintila on aina aktivoituna, mikä mahdollistaa työn nopean aloittamisen. GCL 2-50 G Professional sopii erinomaisesti monipuolisiin töihin, kuten ovien ja pistorasioiden asentamiseen, koolausten rakentamiseeen sekä luotipisteen mukaan tehtävään valaisinten kiinnittämiseen.
Yhdistelmälaserin asennus onnistuu luotettavasti ja nopeasti käännettävän, hyvin voimakkailla magneeteilla varustetun RM 10 Professional -pidikkeen avulla. Pidin mahdollistaa laserlinjojen tarkan kohdistamisen luotipisteiden mukaan.
Laserlinjojen kantama on jopa 15 metriä ja luotipisteiden kantama jopa 10 metriä. Erikseen hankittavan LR 7 Professional vastaanottimen avulla laserlinjojen kantamaa voi pidentää jopa 50 metriin. RM 10 Professional pidike on yhteensopiva erikseen hankittavan DK 10 Professional -sisäkattokiinnikkeen kanssa, joka sopii korkeuden hienosäätöön tai sisäkattojen rakennustöihin.
Toimitukseen sisältyy 4 x 1,5 V:n LR6-paristo (AA), käännettävä pidike RM 10 Professional, laserkohdetaulu ja tasku.
Tekniset tiedot:
- Käyttölämpötila -10 – 45 °C
- Varastointilämpötila -20 – 70 °C
- Laserluokka 2 - Kantama maks. 15 m
- Kantama vastaanottimella maks. 50 m
- Vaaitustarkkuus ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)
- Laserpisteiden käyttöalue, maks. 10 m
- Itsevaaitusalue ± 4°
- Vaaitusaika 4 s
- Suojausluokka IP 64
- Virtalähde 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Jalustan kierre 1/4"
- Paino, n. 0.58 kg
- Laserlinjan väri vihreä
- Luotipisteiden väri vihreä
- Projektio 2 linjaa / 2 pistettä
- Luotipisteen tarkkuus ± 0,7 mm/m* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)
- Yhteensopivat laservastaanottimet LR 7

BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


