BOSCH - Epäkeskohiomakone - GEX 40-150 + C470

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952528779

Sähkönumero

6462522

Toimittajan tuotenumero

060137B202

Tukkuerä

1

Epäkeskohiomakone Bosch GEX 40-150 + C470



150 mm:n luokan tehokkaasti työstävä johdollinen Bosch epäkeskohiomakone GEX 40-150 Professional takaa ammattilaatuiset työtulokset. Epäkeskohiomakoneen rungon erillinen hiontaosa koskettaa pintaa jatkuvasti tasaisella voimalla ja varmistaa siten aina erittäin laadukkaat tulokset.

Hiomakoneen ainutlaatuinen tärinänvaimennusteknologia vähentää tehokkaasti käteen kohdistuvaa tärinää ja mahdollistaa siten keskeytymättömän työskentelyn. Epäkeskohiomakoneessa on entistä paremman pölynpoiston takaava monireikäinen hiomalautanen, joka on tarkoitettu eri reikäkuvioilla varustetuille hiomapyöröille. Hiomakone on varustettu myös nopeuden valintatoiminnolla ja pölykotelolla.

GEX 40-150 Professional sopii levyjen hiontaan, maalipinnan poistoon, välihiontaan sekä pintojen kiillotukseen ja viimeistelyyn. Tätä työkalua voi käyttää tasoite-, puu-, maali-, ja viilupintojen sekä akryyli- ja mineraalilevyen hiontaan. Yhteensopiva Bosch Click & Clean System -järjestelmän kanssa.

Tekniset tiedot:
- Hiomalautasen Ø 150.0 mm
- Tyhjäkäyntikierrosluku 5.500 – 12.000 r/min
- Värähtelyluku 11.000 – 24.000 min-1
- Epäkeskeisyys 2,00 mm
- Hiomatarvikkeiden kiinnitys Tarrakiinnitys
- Nimellisottoteho 400 W
- Paino 2,4 kg
- Työkalun mitat (leveys) 148 mm
- Työkalun mitat (pituus) 419 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 192 mm
- Hiontaliikkeen halkaisija 4,0 mm
- Äänenpainetaso 81.0 dB(A)
- Äänentehotaso 92.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan