BOSCH - Hiomalaikka metalli - Hiomalaikka 76x4x10mm 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140913775
Sähkönumero
6462456
Toimittajan tuotenumero
2608601705
Tukkuerä
2608601705
Expert in Inox -hiomalaikka tarjoaa vaikuttavan käyttöiän ruostumattomanteräksen käsittelyyn. Alumiinioksidihiomarae. 2 kpl pakkaus. Halkaisija76mm, paksuus 4 mm: sopii 10 mm:n kiinnityksellä varustetuilleakkukulmahiomakoneille.
76 mm:n hiomalaikka GWS 12V-76 -akkukulmahiomakoneelle. Suunniteltu erityisesti akkukäyttöiselle laitteelle akun käyttöajan optimoimiseksi. Korkea nopeus ja aiempaa matalampi melutaso. Soveltuu metallille ja INOX-materiaaleille
76 mm:n hiomalaikka GWS 12V-76 -akkukulmahiomakoneelle. Suunniteltu erityisesti akkukäyttöiselle laitteelle akun käyttöajan optimoimiseksi. Korkea nopeus ja aiempaa matalampi melutaso. Soveltuu metallille ja INOX-materiaaleille


