BOSCH - Iskumutteriväännin - GDS 18V-1000 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952564579

Sähkönumero

6461435

Toimittajan tuotenumero

06019J8301

Tukkuerä

1

Akkuiskumutterinväännin GDS 18V-1000 SOLO L-BOXX

Pitkäikäinen ja tehokas harjattomalla moottorilla varustettu BITURBO akkuiskumutterinväännin GDS 18V-1000 soveltuu vaativaan ammattilaiskäyttöön. Kompakti ja kevyt mutterinväännin takaa korkean suorituskyvyn ProCORE18V-akkuteknologian ja harjattoman moottorin ansiosta. Korkea 1000 Nm:n vääntömomentti ja 1600 Nm:n irrotusmomentti. 3 vääntömomentin säätöaluetta. Sopii myös kapeissa kohteissa työskentelyyn sen kompaktin koon ansiosta. Työkalun kätevä indikaattori viestii laitteen moottorin ja akun kuumenemisesta. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa. Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1.750 r/min. Iskuluku 0-2.600 min-1. Työkalunpidin 1/2'':n neliökiinnitys. Ruuvin Ø M 10 - M 24.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan