BOSCH - Kaltevuusmitta - GIM 60

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140803229

Sähkönumero

6462520

Toimittajan tuotenumero

0601076700

Tukkuerä

1

Kaltevuusmitta Bosch GIM 60

GIM 60 on Boschin tarkka digitaalinen kaltevuusmitta ammattilaiskäyttöön. Se mittaa kaltevuudet tarkasti asteissa, prosenteissa tai millimetreissä/metreissä. Akustinen merkkiääni ja suuntanuolet 0°–90° helppoon suuntaamiseen.

Mittausarvojen automaattinen kääntäminen näytössä mahdollistaa helpon työskentelyn myös pään yläpuolella. Näytön valaisu ja IP54 suojaus pölyltä ja roiskevedeltä. Toimitukseen sisältyy 4 x 1,5 V:n LR6-paristot (AA) ja säilytyskotelo.

Tekniset tiedot:
- Pituus 60 cm
- Mitta-alue 0-360° (4 x 90°)
- Mittatarkkuus elektroniikka 0°/90° ± 0,05°
- Mittatarkkuus elektroniikka 1-89° ± 0,2°
- Mittatarkkuus Libellit ± 0,057° = ± 1 mm/m
- Paino n. 0.77 kg
- Mittayksiköt °, %, mm/m

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan