BOSCH - Katkaisu- ja jiirisaha - GCM 12 GDL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140584890
Sähkönumero
6461687
Toimittajan tuotenumero
0601B23600
Tukkuerä
1
Katkaisu- ja jiirisaha Bosch GCM 12 GDL
Boschin innovatiivinen ja tehokas verkkovirtakäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha GCM 12 GDL Professional huipputarkkaan sahaamiseen ammattilaiselle. Boschin patentoidulla ja huoltovapaalla liukuvarrella varustettu saha on uskomattoman tarkka ja kestävä. Liukuvarren nivelrakenne tekee sahasta kompaktin sekä etu- että takaosastaan.
Huippulaadukkaalla sahanterällä ja kahdella linjalaserilla varustettu katkaisu- ja jiirisaha varmistaa hyvin tarkat sahaustulokset. Saha on varustettu myös älykkäällä jarrujärjestelmällä ja pehmeällä käynnistystoiminnolla.
GCM 12 GDL Professional sopii puupalkkien, puun, puukomposiittimateriaalien, lattiapaneelien ja levyjen katkaisuun sekä ura- ja jiirisahaukseen. Tämä saha on yhteensopiva Bosch Click & Clean -pölynpoistojärjestelmän ja erilaisten työpenkkien kanssa.
Toimitukseen sisältyy 1 pyörösahanterä (Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72).
Tekniset tiedot:
- Sahauskyky 0° kulmalla, korkeus 104.0 mm
- Sahauskyky 0° kulmalla, leveys 341.0 mm
- Sahausteho 0° 104 x 341 mm
- Sahausteho 45° jiiri 104 x 240 mm
- Sahausteho 45° viisto 51 x 341 mm
- Jiirauskulman säätö 52 ° V / 60 ° O
- Viistosahaus 47 ° V / 47 ° O
- Työkalun mitat (leveys x pituus x korkeus) 670 x1100 x740 mm
- Tyhjäkäyntikierrosluku 4.000 r/min
- Sahanterän halkaisija 305 mm
- Sahanterän reiän Ø 30 mm
- Paino 32,1 kg
- Nimellisottoteho 2.000 W
Boschin innovatiivinen ja tehokas verkkovirtakäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha GCM 12 GDL Professional huipputarkkaan sahaamiseen ammattilaiselle. Boschin patentoidulla ja huoltovapaalla liukuvarrella varustettu saha on uskomattoman tarkka ja kestävä. Liukuvarren nivelrakenne tekee sahasta kompaktin sekä etu- että takaosastaan.
Huippulaadukkaalla sahanterällä ja kahdella linjalaserilla varustettu katkaisu- ja jiirisaha varmistaa hyvin tarkat sahaustulokset. Saha on varustettu myös älykkäällä jarrujärjestelmällä ja pehmeällä käynnistystoiminnolla.
GCM 12 GDL Professional sopii puupalkkien, puun, puukomposiittimateriaalien, lattiapaneelien ja levyjen katkaisuun sekä ura- ja jiirisahaukseen. Tämä saha on yhteensopiva Bosch Click & Clean -pölynpoistojärjestelmän ja erilaisten työpenkkien kanssa.
Toimitukseen sisältyy 1 pyörösahanterä (Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72).
Tekniset tiedot:
- Sahauskyky 0° kulmalla, korkeus 104.0 mm
- Sahauskyky 0° kulmalla, leveys 341.0 mm
- Sahausteho 0° 104 x 341 mm
- Sahausteho 45° jiiri 104 x 240 mm
- Sahausteho 45° viisto 51 x 341 mm
- Jiirauskulman säätö 52 ° V / 60 ° O
- Viistosahaus 47 ° V / 47 ° O
- Työkalun mitat (leveys x pituus x korkeus) 670 x1100 x740 mm
- Tyhjäkäyntikierrosluku 4.000 r/min
- Sahanterän halkaisija 305 mm
- Sahanterän reiän Ø 30 mm
- Paino 32,1 kg
- Nimellisottoteho 2.000 W


