BOSCH - Kulmahiomakone (akku) - GWS 18V-11 125 mm Solo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053423323474
Sähkönumero
6462664
Toimittajan tuotenumero
06019N4100
Tukkuerä
1
Akkukulmahiomakone Bosch GWS 18V-11 125 mm Solo
Boschin monipuolinen kulmahiomakone GWS 18V-11 on suunniteltu pieniin ja keskikokoisiin leikkaus- ja hiontatehtäviin, ja se on täydellinen valinta niin tuotanto- kuin rakennustyömaiden asennustöihin. Tämä tehokas työkalu tarjoaa akun liikkumavapauden ja 1100 W:n verkkovirtakäyttöisen laitteen tehon yhdistelmän, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn.
Kulmahiomakoneessa on optimoitu ylikuormituskapasiteetti ja huipputason kestävyys, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun teollisuustöihin, kuten jäysteen- ja ruosteenpoistoon sekä tuotantolinjan huoltoon ja korjaustöihin.
Tärinää vaimentava kahva ja ohuempi, pidempi kädensija tekevät työskentelystä miellyttävämpää ja vähemmän rasittavaa, ja työkalun kattavat turvallisuusominaisuudet vähentävät loukkaantumisriskiä merkittävästi.
Solo, toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy laikan suojus, pikakiristysmutteri, laippa ja Vibration Control -lisäkahva.
Tekniset tiedot:
- Jännite 18V
- Laikan halkaisija 125 mm
- Kierrosluku 9000 r/min
- Hiomakaran kierre M 14
- Hiomakaran suurin kierrepituus 22 mm
Boschin monipuolinen kulmahiomakone GWS 18V-11 on suunniteltu pieniin ja keskikokoisiin leikkaus- ja hiontatehtäviin, ja se on täydellinen valinta niin tuotanto- kuin rakennustyömaiden asennustöihin. Tämä tehokas työkalu tarjoaa akun liikkumavapauden ja 1100 W:n verkkovirtakäyttöisen laitteen tehon yhdistelmän, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn.
Kulmahiomakoneessa on optimoitu ylikuormituskapasiteetti ja huipputason kestävyys, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun teollisuustöihin, kuten jäysteen- ja ruosteenpoistoon sekä tuotantolinjan huoltoon ja korjaustöihin.
Tärinää vaimentava kahva ja ohuempi, pidempi kädensija tekevät työskentelystä miellyttävämpää ja vähemmän rasittavaa, ja työkalun kattavat turvallisuusominaisuudet vähentävät loukkaantumisriskiä merkittävästi.
Solo, toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy laikan suojus, pikakiristysmutteri, laippa ja Vibration Control -lisäkahva.
Tekniset tiedot:
- Jännite 18V
- Laikan halkaisija 125 mm
- Kierrosluku 9000 r/min
- Hiomakaran kierre M 14
- Hiomakaran suurin kierrepituus 22 mm


