BOSCH - Kulmahiomakone - GWS 14-125

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952576466

Sähkönumero

6462532

Toimittajan tuotenumero

06017D0000

Tukkuerä

1

Kulmahiomakone Bosch GWS 14-125



Johdollinen Bosch kulmahiomakone GWS 14-125 Professional tarjoaa entistä paremman kestävyyden, tehon ja pölynsuojauksen. Kulmahiomakoneen entistä pienempi kahvakoko ja voimakas 1 400 W:n moottori parantavat käyttömukavuutta ja mahdollistavat nopean työskentelyn.

Vibration Control -sivukahva, uudelleenkäynnistymisen esto sekä äkillisen takaiskun vaaraa vähentävä KickBack Control varmistavat erinomaisen käyttöturvallisuuden. Työkalu on varustettu myös pehmeällä käynnistystoiminnolla, ylikuormitussuojalla ja vakionopeustoiminnolla.

Tämä kulmahiomakone soveltuu leikkaamiseen betoniin, metalliin, tiiliin ja laattoihin sekä hiomiseen hitsisaumoihin ja metalliin. Pienikokoinen kulmahiomakone on yhteensopiva Boschin pölynpoistojärjestelmien GDE 125 EA-T Professional ja GDE 115 / 125 FC-T Professional kanssa.

Tekniset tiedot:
- Jännite, sähköinen 230 V
- Nimellisottoteho 1.400 W
- Tyhjäkäyntikierrosluku 11.500 min-1
- Hiomakaran kierre M14
- Kahva Tynnyri
- Laikan Ø 125 mm
- Reikä, Ø 22,2 mm
- Työkalun mitat (leveys) 265 mm
- Työkalun mitat (pituus) 327 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 108 mm
- Paino 2,2 kg
- Kytkin Lukittava käynnistyskytkin
- Äänenpainetaso 95.0 dB(A)
- Äänentehotaso 103.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan