BOSCH - Kulmahiomakone - GWS 1400

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Kulmahiomakone - GWS 1400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140394475

Sähkönumero

6462003

Toimittajan tuotenumero

0601824800

Tukkuerä

1

Kulmahiomakone Bosch GWS 1400



Tehokas ja kätevä 1 400 W:n verkkovirtakäyttöinen GWS 1400 Professional -kulmahiomakone suurella hiontateholla ammattikäyttöön. Optimoidun moottorijäähdytyksen ansiosta tämä pieni kulmahiomakone kestää myös suurta ylikuormitusta. Kierrosluku pysyy tasaisena myös kuormituksessa vakioelektroniikan ansiosta.

Kulmahiomakoneen pehmeä käynnistystoiminto parantaa käyttöturvallisuutta. Varustettu myös suojuksella ja uudelleenkäynnistymisen estolla. Soveltuu laattojen, metallin ja tiilten hionta- ja leikkaustöihin. GWS 1400 on yhteensopiva pölynpoistovarusteiden GDE 125 EA-T Professional ja GDE 115 / 125 FC-T Professional kanssa.

Tekniset tiedot:
- Nimellisottoteho 1.400 W
- Tyhjäkäyntikierrosluku 11.000 min-1
- Antoteho 820 W
- Hiomakaran kierre M14
- Laikan Ø 125 mm
- Kuminen hiomalautanen, Ø 125 mm
- Kuppiharja, Ø 70 mm
- Paino 2,2 kg

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan