BOSCH - Kulmahiomakone - GWS 9-125 S

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140923118

Sähkönumero

6462523

Toimittajan tuotenumero

0601396104

Tukkuerä

1

Kulmahiomakone Bosch GWS 9-125 S



Helposti ohjattava ja kompakti Bosch kulmahiomakone GWS 9-125 S Professional on varustettu nopeuden valintatoiminnolla ja vahvalla moottorilla.

Tehokkaan 900 W:n moottorin ansiosta työskentely on nopeaa. Kulmahiomakoneen ergonomisen rungon ja ohuen kädensijan ansiosta sitä on erittäin helppo ohjata. Nopeuden valintatoiminto varmistaa täydelliset työtulokset mitä erilaisimpien materiaalien työstössä. GWS 9-125 S Professional on varustettu myös uudelleenkäynnistymisen estolla ja suojuksella.

Kulmahiomakone sopii laattojen, metallin ja tiilien hionta- ja leikkaustöihin. Siihen voi liittää erikseen hankittavan GDE 125 EA-T Professional -pölynpoistotarvikkeen.

Tekniset tiedot:
- Nimellisottoteho 900 W
- Tyhjäkäyntikierrosluku 2.800 – 11.000 min-1
- Antoteho 450 W
- Hiomakaran kierre M14
- Laikan Ø 125 mm
- Työkalun mitat (leveys) 73 mm
- Työkalun mitat (pituus) 280 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 100 mm
- Paino 1,9 kg
- Kytkin Lukittava käynnistyskytkin
- Äänenpainetaso 93.0 dB(A)
- Äänentehotaso 104.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan