BOSCH - Kulmahiomakone (verkkovirta) - GWS 22-230 J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059952546773
Sähkönumero
6461481
Toimittajan tuotenumero
06018C1300
Tukkuerä
1
Kulmahiomakone GWS 22-230 J
Verkkovirtakäyttöinen Bosch kulmahiomakone GWS 22-230 J sopii nopeaan työskentelyyn. Tehokas kulmahiomakone on varustettu patentoidulla Tornado-moottorilla, joka tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ja korkean materiaalin poistonopeuden. Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto ja suojuksen parannettu muotoilu varmistavat käyttäjän paremman suojaukseen ja turvallisemman työskentelyn. Tärinää vaimentava sivukahva vähentää käyttäjän väsymystä. Moottorijärjestelmän matalampi kokonaislämpeneminen sekä optimoitu hiiliharjakontakti moottorin kanssa lisäävät tehokkuutta ja pidentävät työkalun käyttöikää.
Tekniset tiedot:
- teho 2200 W
- laikan halkaisija 230 mm
- tyhjäkäyntikierrosluku 6500 min-1
- hiomakaran kierre M14
Verkkovirtakäyttöinen Bosch kulmahiomakone GWS 22-230 J sopii nopeaan työskentelyyn. Tehokas kulmahiomakone on varustettu patentoidulla Tornado-moottorilla, joka tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ja korkean materiaalin poistonopeuden. Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto ja suojuksen parannettu muotoilu varmistavat käyttäjän paremman suojaukseen ja turvallisemman työskentelyn. Tärinää vaimentava sivukahva vähentää käyttäjän väsymystä. Moottorijärjestelmän matalampi kokonaislämpeneminen sekä optimoitu hiiliharjakontakti moottorin kanssa lisäävät tehokkuutta ja pidentävät työkalun käyttöikää.
Tekniset tiedot:
- teho 2200 W
- laikan halkaisija 230 mm
- tyhjäkäyntikierrosluku 6500 min-1
- hiomakaran kierre M14


