BOSCH - Kuumailmapuhallin - GHG 23-66 laukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140889483
Sähkönumero
6462521
Toimittajan tuotenumero
06012A6300
Tukkuerä
1
Kuumailmapuhallin Bosch GHG 23-66 laukku
Verkkovirtakäyttöinen Bosch kuumailmapuhallin GHG 23-66 Professional mahdollistaa ilmavirran ja lämpötilan optimaalisen hallinnan ja se on suunniteltu erittäin vaativiin töihin. Kuumailmapuhallin on varustettu digitaalisesti säädettävillä lämpötila-asetuksilla, 10-portaisella puhallustehon säädöllä ja neljällä mukautettavalla ohjelmalla, mikä takaa työkalun optimaalisen hallinnan joka työvaiheessa.
Tehokkaan 2 300 W:n moottorin ansiosta kuumailmapuhallin kuumentaa pinnan helposti jopa 650 °C:n lämpötilaan. Lämpösuojatoiminto katkaisee ylikuumenemistilanteessa lämmitysyksikön toiminnan, vaikka kuumailmapuhallin on edelleen käynnissä ja takaa siten työkalun pitkän käyttöiän ja paremman turvallisuuden.
GHG 23-66 Professional on optimaalinen valinta monipuolisiin tehtäviin, kuten juottamiseen, putki- ja muovihitsaukseen ja kutisteletkujen asentamiseen. Puhallin on varustettu myös 1,4":n näytöllä, joka takaa entistä helpomman käytön. Kuumailmapuhaltimessa on kätevä tukipinta ja suojakahva, jonka varaan sen voi asettaa käytön jälkeen turvallisesti ja kätevästi jäähtymään.
Toimitukseen sisältyy kantolaukku, lasisuojasuutin 75 mm ja litteä suutin 50 mm.
Tekniset tiedot:
- Nimellisottoteho 2.300 W
- Paino 0,7 kg
- Työkalun mitat (leveys) 86 mm
- Työkalun mitat (pituus) 245 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 201 mm
- Työskentelylämpötila 50 – 650 °C
- Ilmavirta 150 – 500 l/min
- Portaaton lämpötilan säätö
- Kylmä asento, 50°C
- Säätö, ilmavirta jatkuva
- Äänenpainetaso 65.0 dB(A)
- Äänentehotaso 76.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB
Verkkovirtakäyttöinen Bosch kuumailmapuhallin GHG 23-66 Professional mahdollistaa ilmavirran ja lämpötilan optimaalisen hallinnan ja se on suunniteltu erittäin vaativiin töihin. Kuumailmapuhallin on varustettu digitaalisesti säädettävillä lämpötila-asetuksilla, 10-portaisella puhallustehon säädöllä ja neljällä mukautettavalla ohjelmalla, mikä takaa työkalun optimaalisen hallinnan joka työvaiheessa.
Tehokkaan 2 300 W:n moottorin ansiosta kuumailmapuhallin kuumentaa pinnan helposti jopa 650 °C:n lämpötilaan. Lämpösuojatoiminto katkaisee ylikuumenemistilanteessa lämmitysyksikön toiminnan, vaikka kuumailmapuhallin on edelleen käynnissä ja takaa siten työkalun pitkän käyttöiän ja paremman turvallisuuden.
GHG 23-66 Professional on optimaalinen valinta monipuolisiin tehtäviin, kuten juottamiseen, putki- ja muovihitsaukseen ja kutisteletkujen asentamiseen. Puhallin on varustettu myös 1,4":n näytöllä, joka takaa entistä helpomman käytön. Kuumailmapuhaltimessa on kätevä tukipinta ja suojakahva, jonka varaan sen voi asettaa käytön jälkeen turvallisesti ja kätevästi jäähtymään.
Toimitukseen sisältyy kantolaukku, lasisuojasuutin 75 mm ja litteä suutin 50 mm.
Tekniset tiedot:
- Nimellisottoteho 2.300 W
- Paino 0,7 kg
- Työkalun mitat (leveys) 86 mm
- Työkalun mitat (pituus) 245 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 201 mm
- Työskentelylämpötila 50 – 650 °C
- Ilmavirta 150 – 500 l/min
- Portaaton lämpötilan säätö
- Kylmä asento, 50°C
- Säätö, ilmavirta jatkuva
- Äänenpainetaso 65.0 dB(A)
- Äänentehotaso 76.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB
BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


