BOSCH - Lasi/kaakeliporanterä 8x80mm - KAAKELIPORANTERÄ 8x80mm EXPERT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140599252
Sähkönumero
6461587
Toimittajan tuotenumero
2608587164
Tukkuerä
5
Bosch Lasi/kaakeliporanterä
CYL-9-poranterä keraamisille laatoille on vakiovalinta laattojen poraamiseen. Terää voi käyttää kuivaporaamiseen ilman voitelua, joten sen käyttö on vaivatonta ja käytännöllistä. Lisäksi sen yksinkertainen ja kierukaton rakenne soveltuu erityisesti pehmeiden ja puolikovien laattojen poraamiseen. Terää voi käyttää lieriövarsijärjestelmän avulla akkukäyttöisissä ja verkkovirtatoimisissa iskuttomissa porakoneissa. Poraa ilman iskua pienillä nopeuksilla.
\n
CYL-9-poranterä keraamisille laatoille on vakiovalinta laattojen poraamiseen. Terää voi käyttää kuivaporaamiseen ilman voitelua, joten sen käyttö on vaivatonta ja käytännöllistä. Lisäksi sen yksinkertainen ja kierukaton rakenne soveltuu erityisesti pehmeiden ja puolikovien laattojen poraamiseen. Terää voi käyttää lieriövarsijärjestelmän avulla akkukäyttöisissä ja verkkovirtatoimisissa iskuttomissa porakoneissa. Poraa ilman iskua pienillä nopeuksilla.
\n
- \n
- Halkaisija: 8mm \n
- Kokonaispituus: 80mm \n


