BOSCH - Latauslaite - Bosch multilaturi GAL 18V6-80

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Latauslaite - Bosch multilaturi GAL 18V6-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952519135

Sähkönumero

6462495

Toimittajan tuotenumero

1600A01U9L

Tukkuerä

1

Kätevä 18V multilaturi, jossa on liitäntäkohdat 6 akulle. Laturi takaanopean latauksen 8 A:n virralla: ProCORE18V on ladattu 80 % vain 42minuutissa. Priority Start Button mahdollistaa valitun akun asettamisenetusijalle latausjärjesteyksessä.



Kätevä 18V multilaturi, jossa on liitäntäkohdat 6 akulle. Laturi takaa nopean latauksen 8 A:n virralla: ProCORE18V on ladattu 80 % vain 42 minuutissa. Jatkuva työskentely on taattu tehokkaan latauksen ja 2 latausjakson ansiosta. Ensimmäinen latausjakso lataa kaikki akut 80 % ja toinen latausjakso lataa akut 100% varaustilaan. Priority Start Button mahdollistaa valitun akun asettamisen etusijalle latausjärjesteyksessä.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan