BOSCH - Levyleikkuri - GSC 2,8

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140415033

Sähkönumero

6462524

Toimittajan tuotenumero

0601506103

Tukkuerä

1

Levyleikkuri Bosch GSC 2,8



500 W:n johdollinen Bosch levyleikkuri GSC 2,8 Professional sopii erinomaisesti paksujen metallilevyjen leikkaustöihin. Levyleikkuri on varustettu nuppikahvalla, joka mahdollistaa erinomaiset leikkuutulokset myös paksuja materiaaleja leikattaessa.

Vähennetty iskunopeus takaa siistin leikkausjäljen. Leikkurin kääntöterä on varustettu kahdella terävällä teräsärmällä ja se varmistaa entistä pidemmän käyttöiän myös hyvin vaativissa käyttökohteissa.

Tekniset tiedot:
- Pienin säde 38.0 mm
- Iskuluku, kuormitettuna 1.500 min-1
- Tyhjäkäynti-iskuluku 2.400 min-1
- Leikkuukapasiteetti teräs (400 N/mm²), maks. 2,8 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (600 N/mm²), maks. 2,2 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (800 N/mm²), maks. 1,9 mm
- Leikkuukapasiteetti alumiini (200 N/mm²), maks. 3,5 mm
- Nimellisottoteho 500 W
- Antoteho 270.0 W
- Paino 2,7 kg
- Äänenpainetaso 79.0 dB(A)
- Äänentehotaso 90.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan