BOSCH - Metalliporanterä - HSS-G 6X93 MM/1KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140521611
Sähkönumero
6462037
Toimittajan tuotenumero
2608585926
Tukkuerä
2608585926
-
HSS-G Metalliporanterä
Soveltuu seostetulla ja seostamattomalle teräkselle 900 N/mm2:n vetolujuuteen asti, teräsvalulle, harmaalle valuraudalle, rautajauhekeramiikalle, tempervalulle, ei-rautametalleille, koville muoviaineille. Tarkkuushiottu HSS-G teräsporanterä mahdollistaa jopa 40 % nopeamman poraustehon tai jopa 50 % pienemmän syöttövoiman kuin kartiopintahionnalla varustettu vakiohiottu HSS-poranterä. Itsekeskittyvä ristihiottu kärki tekee merkkauksen tai esiporauksen Ø 10 mm:n asti tarpeettomaksi.
Kierukkaporanterä pikateräksestä DIN 388 mukaan. Oikealle leikkaavat kierukkaporanterät tyyppi N, porauskärki 135 ast, ristihionta DIN 1412 C mukaan, halkaisijatoleranssi h 8. Kiinnityspää vastaa poran halkaisijaa. 2-leikkuiset, lieriönmuotoiset, kaksikierukkaiset. Väri: kirkas.
HSS-G Metalliporanterä
Soveltuu seostetulla ja seostamattomalle teräkselle 900 N/mm2:n vetolujuuteen asti, teräsvalulle, harmaalle valuraudalle, rautajauhekeramiikalle, tempervalulle, ei-rautametalleille, koville muoviaineille. Tarkkuushiottu HSS-G teräsporanterä mahdollistaa jopa 40 % nopeamman poraustehon tai jopa 50 % pienemmän syöttövoiman kuin kartiopintahionnalla varustettu vakiohiottu HSS-poranterä. Itsekeskittyvä ristihiottu kärki tekee merkkauksen tai esiporauksen Ø 10 mm:n asti tarpeettomaksi.
Kierukkaporanterä pikateräksestä DIN 388 mukaan. Oikealle leikkaavat kierukkaporanterät tyyppi N, porauskärki 135 ast, ristihionta DIN 1412 C mukaan, halkaisijatoleranssi h 8. Kiinnityspää vastaa poran halkaisijaa. 2-leikkuiset, lieriönmuotoiset, kaksikierukkaiset. Väri: kirkas.


