BOSCH - Mittalaite - GLL 2-15 G LB10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4059952511054
Sähkönumero
6461433
Toimittajan tuotenumero
0601063W00
Tukkuerä
1
Linjalaser GLL 2-15 G LB10
Helppokäyttöinen ja uskomattoman kestävä linjalaser GLL 2-15 G ammattilaskäyttöön. Linjalaser heijastaa kaksi tarkaa vihreää laserlinjaa. Vihreä laserteknologia takaa hyvän näkyvyyden myös kirkkaissa olosuhteissa. IP 64 -luokan pöly- ja roiskevesisuojaus. Laitteen kumipäällyste ja kestävä rakenne suojaa runkoon upotettuja linssejä. Käynnistyskytkin ja yksipainikkeinen ohjaustaulu takaa helpon käytön. Mukana vahvalla magneetilla varustettu pidike, säilytyspussi ja paristot. Kantama maks. 15 m. Vaaitustarkkuus ± 0,3 mm/m. Itsevaaitusalue ± 4°. Jalustan kierre 1/4\".
Helppokäyttöinen ja uskomattoman kestävä linjalaser GLL 2-15 G ammattilaskäyttöön. Linjalaser heijastaa kaksi tarkaa vihreää laserlinjaa. Vihreä laserteknologia takaa hyvän näkyvyyden myös kirkkaissa olosuhteissa. IP 64 -luokan pöly- ja roiskevesisuojaus. Laitteen kumipäällyste ja kestävä rakenne suojaa runkoon upotettuja linssejä. Käynnistyskytkin ja yksipainikkeinen ohjaustaulu takaa helpon käytön. Mukana vahvalla magneetilla varustettu pidike, säilytyspussi ja paristot. Kantama maks. 15 m. Vaaitustarkkuus ± 0,3 mm/m. Itsevaaitusalue ± 4°. Jalustan kierre 1/4\".