BOSCH - Porakone (akku) - GSR 18V-65 Solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053423321555

Sähkönumero

6462626

Toimittajan tuotenumero

06019N3200

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 18V-65 Solo

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu Bosch GSR 18V-65 akkuporakone on erinomainen valinta vaativiin ruuvaustöihin. Sen suuri 31/63 Nm:n vääntömomentti ja 0-550/0-2100 r/min nopeus mahdollistavat vaivattoman poraamisen metalliin, puuhun ja muoviin.

Kompakti, vain 166 mm pitkä runko tekee työskentelystä helppoa myös ahtaissa tiloissa. Turvallisuutta parantaa kytkettävä KickBack Control -ominaisuus, joka estää tahattomat takaiskut. Kahdella työvalolla varustettu työkalu tarjoaa erinomaisen valaistuksen työkohteelle.

Olitpa huonekaluasentaja, puuseppä, sähköasentaja tai metallityöntekijä, tämä porakone on ykkösvalinta vaativiin töihin. Se poraa jopa 35 mm:n reikiä puuhun, kiinnittää 10 mm:n ruuveja ja poraa 13 mm:n reikiä metalliin.

Solo-versio, toimitukseen ei sisälly akkua tai laturia.

Tekniset tiedot:
- Jännite 18V
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 - 550 / 0 - 2 100 r/min
- Maks. vääntömomentti pehmeä/kova 31/63 Nm
- Istukan aukeama maks. 13 mm
- Ruuvin maks. halkaisija 10 mm
- Reiän maks. halkaisija puuhun 35 mm
- Reiän maks. halkaisija metalliin 13 mm
- Pään pituus 166 mm