BOSCH - Poranterä, Bosch - MULTI-CONSTRUCTION 6x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu teräkselle - ei
Poran halkaisija - 6 mm
Leikkuupituus - 60 mm
Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli
Soveltuu puulle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140044820
Sähkönumero
6461306
Toimittajan tuotenumero
2608596053
Tukkuerä
2608596053
Soveltuu teräkselle:
ei
Poran halkaisija:
6 mm
Leikkuupituus:
60 mm
Kiinnitys:
sylinterimäinen pistoakseli
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Kokonaispituus:
100 mm


