BOSCH - Puhallin Click&Go 18 V - GBL 18V-120. SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140821049

Sähkönumero

6461933

Toimittajan tuotenumero

06019F5100

Tukkuerä

1

Puhallin Bosch GBL 18V-120. SOLO

18V akkupuhallin ammattilaiskäyttöön. Jopa 270km/h puhallusnopeus takaa nopean ja tehokkaan puhdistamisen. Laitteen kompakti koko ja kevyt paino mahdollistaa helpon ohjaamiseen ja miellyttävän työskentelyn. Sopii työmaiden siivoamiseen, porausreikien puhdistamiseen ja moniin muihin käyttökohteisiin. Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Mukana 4 tarviketta.


Akun jännite 18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku 17.000 r/min
Maks. puhallusnopeus 75 m/s
Maks. ilmantuotto 120 m³/h
Paino ilman akkua 1.1 kg

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan