BOSCH - Puukkosahanterä, Bosch - S 1122 BF PUUKKOSAHANTERÄ 5KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle - ei
Soveltuu muoville - ei
Kokonaispituus - 225 mm
Soveltuu puulle - ei
Soveltuu raudattomille metalleille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140093552
Sähkönumero
6461906
Toimittajan tuotenumero
2608656019
Tukkuerä
2608656019
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu muoville:
ei
Kokonaispituus:
225 mm
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Kovametallimalli:
ei
-
Pitkäikäinen S 1122 BF Flexible for Metal -puukkosahanterä on optimaalinen valinta metallin nopeaan ja joustavaan tasosahaukseen. 225 mm pitkä standardivahvuinen 0,9 mm:n BIM-terä tavallisten teräsvahvuuksien laikkaamiseen. Lyhyt 1,8 mm:n hammasväli mahdollistaa erinomaiset tulokset seinämäpaksuudeltaan 3–8 mm:n olevien putkien ja profiilien leikkauksessa. Sopii puukkosahoihin, joissa on 1/2 tuuman yleisvarsikiinnitys. 175 mm:n leikkaussyvyys. Paketissa 5kpl teriä.
Pitkäikäinen S 1122 BF Flexible for Metal -puukkosahanterä on optimaalinen valinta metallin nopeaan ja joustavaan tasosahaukseen. 225 mm pitkä standardivahvuinen 0,9 mm:n BIM-terä tavallisten teräsvahvuuksien laikkaamiseen. Lyhyt 1,8 mm:n hammasväli mahdollistaa erinomaiset tulokset seinämäpaksuudeltaan 3–8 mm:n olevien putkien ja profiilien leikkauksessa. Sopii puukkosahoihin, joissa on 1/2 tuuman yleisvarsikiinnitys. 175 mm:n leikkaussyvyys. Paketissa 5kpl teriä.


