BOSCH - Puuporanterä, Bosch - PUUPORANTERÄ SPIR. 14X360/450

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Puuporanterä, Bosch - PUUPORANTERÄ SPIR. 14X360/450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140183529

Sähkönumero

6461694

Toimittajan tuotenumero

2608597643

Tukkuerä

1

PUUPORANTERÄ SPIRAALI 14X360/450



Spiraaliporanterä soveltuu tarkkaan läpivientireikien poraukseen sekä kierrenaulojen reikien ja syvien tappireikien esiporaukseen. Tehokäyttöön soveltuva itsevetävä kärki porautuu materiaalin läpi vaivattomasti ja mahdollistaa nopean tarkkuusporauksen. Optimoitu vähäkitkainen kierukkageometria ja luja runko saavat aikaan suorat porausreiät, porausjätteen suuren poistonopeuden ja nopean työskentelyn. Esileikkuureunan rakenne ja tarkkuushiottu leikkuureuna soveltuvat mittatarkkojen reikien poraukseen. Tarvike sopii rakennusteollisuuden alihankkijoiden, kirvesmiesten ja katontekijöiden käyttötarpeisiin ja soveltuu pehmeän ja kovan puun käsittelyyn. Terää, jossa on kuusiovarsi, voidaan käyttää kaikissa 13 mm:n istukalla varustetuissa porakoneissa.

  • Halkaisija (D) 14,00 mm
  • Työstöpituus (L1) 385 mm
  • Kokonaispituus (L2) 450 mm
  • Avainväli (d) 11,10 mm
  • Halkaisija (D) 7/16 tuumaa
  • Avainväli (d) 7/16 tuumaa