BOSCH - Ruuvaustarvike, Bosch - YLEISPIDIN KESTOMAGNEETILLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Magneettinen - kyllä
Kärjen pikakiinnitys - ei
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140039000
Sähkönumero
6461846
Toimittajan tuotenumero
2607000157
Tukkuerä
2607000157
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
ei
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
-
Yleisiin ruuvinväännön käyttökohteisiin hyvin soveltuva vakiomagneetilla varustettu yleispidin. Erilaisten tehtävien suorittaminen on helppoa ohuen mallinsa ansiosta. Kiinteä magneetti takaa turvallisen ja pitävän otteen kärjestä käytön aikana. Kärjessä on 1/4 tuuman ulkokuusiovarsi, ja se on tarkoitettu ruuvaukseen ruuvinvääntimillä, porakoneilla ja väliseinäruuvinvääntimillä syvyydenrajoittimien kanssa.
Yleisiin ruuvinväännön käyttökohteisiin hyvin soveltuva vakiomagneetilla varustettu yleispidin. Erilaisten tehtävien suorittaminen on helppoa ohuen mallinsa ansiosta. Kiinteä magneetti takaa turvallisen ja pitävän otteen kärjestä käytön aikana. Kärjessä on 1/4 tuuman ulkokuusiovarsi, ja se on tarkoitettu ruuvaukseen ruuvinvääntimillä, porakoneilla ja väliseinäruuvinvääntimillä syvyydenrajoittimien kanssa.


