BUFF - BUFF Prof. työpäähine - Arc Protect+FR Balaclava blue
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kypärähuppu
Päänympärys - 53...62 cm
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927208507
Sähkönumero
6336244
Toimittajan tuotenumero
110788.799.10.00
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
kypärähuppu
Päänympärys:
53...62 cm
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Heijastinnauhoilla:
ei
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä ja lämmönhallintaa.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa valokaarelta, liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, ja on lisäksi Wildland Forefighting vaatimusten mukainen. Anti-staattinen.
- Yleiskäyttöinen koko. Suositeltava pään ympärysmitta 53-62 cm.
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Kuivuu nopeasti
- HeiQ Smart Temp -dynaaminen viilennysteknologia siirtää kosteutta tehokkaasti ja luo viilentävän tunteen. Aktivoituu kun lämpötila nousee, ja deaktivoituu kun viilentyminen on alentunut riittävälle tasolle
- Materiaalit: 44 % M-Aramidi, 42 % FR Viskoosi, 6 % Tencel, 3 % Para-Aramidi, 3 % antistaattiset kuidut, 2 % elastaani
Sertifioinnit:
> EN ISO 11612/15 (suojavaatetus kuumuudelta ja liekiltä) luokka A1 (rajoitettu liekkikosketus), B2 (konvektiokuumuus), C1 (säteilylämpö), F1 (kosketuslämpö)
> EN 1149-5/18 (Anti-staattiset ominaisuudet)
> EN 61482-1-2:14 luokka 2 (Laattikkotesti valokaarelta suojautumiseen)
> EN 61482-1-1:19 (Paneelitesti valokaarelta suojautumiseen): ATPV 16 cal/m2, ELIM: 12 cal/m2
> Valokaariluokitus (ATPV) ASTM F1959/1959M-14e1 mukaisesti: 21 cal/cm2 (tekstiilin luokitus valokaaritestissä)
> Riskiluokka III henkilönsuojain. CE.
> NFPA 2112/12 AND NFPA 70E
Valmistusmaa Espanja.


