BUFF - BUFF Prof. työpäähine - Merino Wool BUFF black
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Koko (US/CA) - muu
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927159397
Sähkönumero
6336248
Toimittajan tuotenumero
108500.00
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
muu
Koko (US/CA):
muu
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Putkimallinen päähine. 100% Merinovilla 125 g/m2
Putkimallinen BUFF® Professional monikäyttöpäähine. Merino Wool on suunniteltu työkäyttöön matalan aktiviteetin ja keskiaktiviteetin työtehtäviin viileissä olosuhteissa.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa viileissä olosuhteissa
- Materiaali: 100 % Merinovilla 125 g/m2 luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 53 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy. Mukavuussuositus: 0 C - +20 C.
Valmistusmaa Espanja.
Putkimallinen BUFF® Professional monikäyttöpäähine. Merino Wool on suunniteltu työkäyttöön matalan aktiviteetin ja keskiaktiviteetin työtehtäviin viileissä olosuhteissa.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa viileissä olosuhteissa
- Materiaali: 100 % Merinovilla 125 g/m2 luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 53 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy. Mukavuussuositus: 0 C - +20 C.
Valmistusmaa Espanja.


