Varastointi päättyy

BUFF - BUFF Prof. työpäähine - Windproof Balaclava black M-L

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428927203724

Sähkönumero

6336231

Toimittajan tuotenumero

111471.999.25.00

Tukkuerä

50

Kypärähuppu. Windstopper

BUFF® Professional kypärähuppu. Windproof Balaclava on suunniteltu vaativaan työkäyttöön teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin. Tarjoaa mukavuutta ja täydellisen tuulenpitävyyden. Soveltuu esimerkiksi korkeanpaikantyöskentelyyn, rakennusalalle ja äärioloissa suoritettavaan työhön.

Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.

Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa tuulessa ja erittäin kylmissä ulkoilmaolosuhteissa säilyttäen kehon lämpötilan
- Materiaali: Gore Windstopper kalvo pehmeällä alusfleecellä
- Ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuvuuden pään ja kasvon muotojen mukaan
- Laserilla rei’itetyt ja muotoillut alueet suun kohdalla, nenän alueella ja korvien kohdilla helpottavat hengittämistä, vähentävät kosteuden kertymistä ja silmämaskin huurtumista ja parantavat kuulemista
- Vettä hylkivä
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Saatavilla kolme kokoa: S/M (53-55 cm), M/L (56-58 cm), L/XL (59-62 cm)

Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -10 C - +10 C.

Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.