Etusivu
Varastointi päättyy

BUFF - BUFF Prof. työpäähine - Windproof Reflective BUFF yell

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Koko (US/CA) - muu

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Kertakäyttöinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428927306142

Sähkönumero

6336227

Toimittajan tuotenumero

116079.117.10.00

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

muu

Koko (US/CA):

muu

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Kertakäyttöinen:

ei

Putkimallinen päähine. Windstopper&2-krs. Thermolite