BUFF - Työpäähine - Windproof Hat solid black M-L

Vandernet Oy
KopioiKopioi
BUFF - Työpäähine - Windproof Hat solid black M-L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428927625663

Sähkönumero

6336307

Toimittajan tuotenumero

139478.999.25.00

Tukkuerä

80

Pertex Aeros&Micro PolarFleece Työkäyttöön suunniteltu tekninen tuulenpitävä pipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Ihanteellinen ohut päähine työtehtäviin missä tarvitaan suojausta viimalta ja kylmyydeltä. Päähän tiiviisti istuvan Perform Fit muotoilun ansiosta soveltuu myös suorituskykyä vaativaan toimintaan. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille, rajavartiolaitoksen tarpeisiin jne.

Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä tuulelta ja kylmissä olosuhteissa
- Laserilla rei’itetyt alueet korvien kohdilla parantavat kuulemista
- Erinomainen kosteudenhallinta
- Vettä hylkivä
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Edessä heijastava BUFF-logo lisäämässä käyttäjän havaittavuutta heikoissa valaistusoloissa
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE. Riskiluokka I henkilönsuojain.
- Materiaali: 100 % kierrätetty Polyesteri (Pertex Aeros kalvo pehmeällä Micro Polar 100 % Polyester alusfleecellä)
- Saatavilla kaksi kokoa: M/L (56-58 cm), L/XL (59-62 cm)

Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laittavassa pahvihihassa.