BUFF - Työpäähine - Arc Protect+FR BUFF paris blue
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927208491
Sähkönumero
6336243
Toimittajan tuotenumero
110787.799.10.00
Tukkuerä
70
Malli / Tyyppi:
muu
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
sininen
Heijastinnauhoilla:
ei
Putkimallinen päähine valokaarisuojalla. Aramidi, viskoosi, elastomeeri
Putkimallinen valokaarisuojan tarjoava BUFF® Professional monikäyttöpäähine. ArcProtect + FR on suunniteltu työkäyttöön sähkö- ja energia-alalle töihin missä riskienarviointi osoittaa tarpeen suojautua oikosulun aiheuttamalta valokaarelta, kuumuudelta ja liekkikosketukselta. Soveltuu vaihteleviin keliolosuhteisiin.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa valokaarelta, liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta ja valokaarelta ja on lisäksi maastopalovaatetusvaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen. Anti-staattinen.
- Materiaali: Aramidi, tulenkestävä bi-stretch viskoosi ja elastomeeri
- Täyttää CE EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 luokka A1, B1, C1 ja EN 1149-5/08, EN15614/07 luokka A1 osittainen suojaus sekä IEC 61482-2/14 luokka 1 ja EN61482-1-1-ATPV 17,70 cal/m2 standardien vaatimukset.
- Kategoria II henkilösuojain
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 54 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -10 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Putkimallinen valokaarisuojan tarjoava BUFF® Professional monikäyttöpäähine. ArcProtect + FR on suunniteltu työkäyttöön sähkö- ja energia-alalle töihin missä riskienarviointi osoittaa tarpeen suojautua oikosulun aiheuttamalta valokaarelta, kuumuudelta ja liekkikosketukselta. Soveltuu vaihteleviin keliolosuhteisiin.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa valokaarelta, liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta ja valokaarelta ja on lisäksi maastopalovaatetusvaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen. Anti-staattinen.
- Materiaali: Aramidi, tulenkestävä bi-stretch viskoosi ja elastomeeri
- Täyttää CE EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 luokka A1, B1, C1 ja EN 1149-5/08, EN15614/07 luokka A1 osittainen suojaus sekä IEC 61482-2/14 luokka 1 ja EN61482-1-1-ATPV 17,70 cal/m2 standardien vaatimukset.
- Kategoria II henkilösuojain
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 54 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -10 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


