BUFF - Työpäähine - CoolNet UV+ BUFF solid black

Vandernet Oy
KopioiKopioi
BUFF - Työpäähine - CoolNet UV+ BUFF solid black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei

  • Kertakäyttöinen - ei

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428927354570

Sähkönumero

6336261

Toimittajan tuotenumero

119301.999.10.00

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

muu

Koko (US/CA):

yleiskäyttöinen

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Kertakäyttöinen:

ei

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Materiaali:

tekokuitu

Väri:

musta

Heijastinnauhoilla:

ei

Aurinkosuoja UPF 50+

Putkimallinen erittäin joustava BUFF safety monikäyttöpäähine. Coolnet UV+ on suunniteltu työkäyttöön lämpimiin olosuhteisiin, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, viilennystä ja suojaa auringon haitallisilta säteiltä. Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.

Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.

Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa auringonsäteiltä. Aurinkosuoja UPF 50+.
- Materiaali: CoolNet UV+: Kierrätetty 95 % Polyesteri. 5 % Elastaani.
- Ultra Stretch: Joustaa neljään suuntaan
- HeiQ Smart Temp -dynaaminen viilennysteknologia siirtää kosteutta tehokkaasti ja luo viilentävän tunteen. Aktivoituu kun lämpötila nousee, ja deaktivoituu kun viilentyminen on alentunut riittävälle tasolle
- Kuivuu nopeasti
- Polygiene -hygieenisyyskäsittely, joka pitää materiaalin puhtaana pidempään ja torjuu hajuja muodostavan bakteerikannan kasvua
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 53 cm

Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy. Talvella aluspäähineenä.

Valmistusmaa Espanja.