BUFF - Työpäähine - Fire Resistant Light BUFF blue
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927560056
Sähkönumero
6336305
Toimittajan tuotenumero
134085.799.10.00
Tukkuerä
70
Malli / Tyyppi:
muu
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Heijastinnauhoilla:
ei
Putkimallinen päähine palosuojattu. Ohut. EN13688,EN11612,EN1149.Erittäin kevyt putkimallinen paloturvallinen monikäyttöpäähine. FireResistant Light on suunniteltu työkäyttöön mm. kemikaaliteollisuudelle,petrokemian laitoksiin ja rakennustyöhön
Erittäin kevyt putkimallinen paloturvallinen BUFF Safety monikäyttöpäähine. Fire Resistant Light on suunniteltu työkäyttöön kemikaaliteollisuudelle, petrokemian laitoksiin, rakennustyöhön, hitsaukseen, muuhun teollisuuskäyttöön, sekä poliisille, sotilaille, pelastusalalle töihin missä riskienarviointi osoittaa tarpeen suojautua kuumuudelta, kipinöiltä, liekkikosketukselta ja helposti syttyviltä aineilta. Soveltuu vaihteleviin keliolosuhteisiin, sekä tiloihin missä vaaditaan anti-staattista vaatetusta.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, kosketuskuumuudelta, vähentää staattisen sähkön muodostumista, ja on lisäksi maastopalovaatetusvaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen.
- Materiaalit: DuPont Bi-Stretch Nomex 88 %, Para-Aramid Kevlar 5 %, elastomeeri 3 %,anti-staattinen hiilikuitu 4 %
- 185 g/m2
- Täyttää CE EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 luokka A1, B1, C1, F1 ja EN 1149-5/08 standardien vaatimukset
- Riskiluokka II henkilönsuojain
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Paino 122 g
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 54 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Erittäin kevyt putkimallinen paloturvallinen BUFF Safety monikäyttöpäähine. Fire Resistant Light on suunniteltu työkäyttöön kemikaaliteollisuudelle, petrokemian laitoksiin, rakennustyöhön, hitsaukseen, muuhun teollisuuskäyttöön, sekä poliisille, sotilaille, pelastusalalle töihin missä riskienarviointi osoittaa tarpeen suojautua kuumuudelta, kipinöiltä, liekkikosketukselta ja helposti syttyviltä aineilta. Soveltuu vaihteleviin keliolosuhteisiin, sekä tiloihin missä vaaditaan anti-staattista vaatetusta.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, kosketuskuumuudelta, vähentää staattisen sähkön muodostumista, ja on lisäksi maastopalovaatetusvaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen.
- Materiaalit: DuPont Bi-Stretch Nomex 88 %, Para-Aramid Kevlar 5 %, elastomeeri 3 %,anti-staattinen hiilikuitu 4 %
- 185 g/m2
- Täyttää CE EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 luokka A1, B1, C1, F1 ja EN 1149-5/08 standardien vaatimukset
- Riskiluokka II henkilönsuojain
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Paino 122 g
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 54 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


