BUFF - Työpäähine - Merino Wool Balaclava musta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kypärähuppu
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927420442
Sähkönumero
6336296
Toimittajan tuotenumero
124200.999.10.00
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kypärähuppu
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Heijastinnauhoilla:
ei
Kypärähuppu. 100% Merinovilla 125 g/m2. Käyttötavat: Sellaisenaanhuppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
BUFF Safety kypärähuppu. Erittäin ohut Merino Wool Balaclava on suunniteltu työkäyttöön teollisuuden, poliisin, rajavartijoiden ja sotilaiden tarpeisiin paikallaan tapahtuvaan työskentelyyn ja matalan aktiviteetin työtehtäviin viileissä olosuhteissa.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa viileissä olosuhteissa
- Materiaali: 100 % Merinovilla LightWool 125 g/m2 luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Suun alue laserleikattu muotoon ja reunustettu silikonikehyksellä, jonka ansiosta hengittäminen on helppoa, ja ylimääräisen kosteuden kerääntyminen hengitysilmasta on minimoitu
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy. Mukavuussuositus: 0 C - +20 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
BUFF Safety kypärähuppu. Erittäin ohut Merino Wool Balaclava on suunniteltu työkäyttöön teollisuuden, poliisin, rajavartijoiden ja sotilaiden tarpeisiin paikallaan tapahtuvaan työskentelyyn ja matalan aktiviteetin työtehtäviin viileissä olosuhteissa.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa viileissä olosuhteissa
- Materiaali: 100 % Merinovilla LightWool 125 g/m2 luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Suun alue laserleikattu muotoon ja reunustettu silikonikehyksellä, jonka ansiosta hengittäminen on helppoa, ja ylimääräisen kosteuden kerääntyminen hengitysilmasta on minimoitu
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy. Mukavuussuositus: 0 C - +20 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


