BUFF - Työpäähine - Original BUFF solid black
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päähuivi
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927355942
Sähkönumero
6336297
Toimittajan tuotenumero
119403.999.10.00
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
päähuivi
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
musta
Tuubihuivi. Micro Stretch. UPF50. Putkimallinen erittäin joustava jaohut BUFF Safety monikäyttöpäähine. Original on alkuperäisen BUFF-putkihuivin uusin versio ja suunniteltu ympärivuotiseen työkäyttöön vaihteleviin sääoloihin. Putkimallinen erittäin joustava ja ohut BUFF Safety monikäyttöpäähine. Original on alkuperäisen BUFF-putkihuivin uusin versio ja suunniteltu ympärivuotiseen työkäyttöön vaihteleviin sääoloihin. Valmistettu kahdesta kierrätetystä vesipullosta.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa vaihtelevissa olosuhteissa. Aurinkosuoja UPF 50 (98 % UV-suoja).
- Materiaali Micro Stretch: Kierrätetty 95 % Polyesteri, 5 % Elastaani.
- Ultra Stretch: Joustaa neljään suuntaan
- Eristävät ominaisuudet parantavat käyttömukavuutta myös viileissä ja kylmissä oloissa
- Siirtää kosteutta tehokkaasti pois iholta
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 50 cm
- Riskiluokka I henkilönsuojain
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, kypärän alushuppuna, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa vaihtelevissa olosuhteissa. Aurinkosuoja UPF 50 (98 % UV-suoja).
- Materiaali Micro Stretch: Kierrätetty 95 % Polyesteri, 5 % Elastaani.
- Ultra Stretch: Joustaa neljään suuntaan
- Eristävät ominaisuudet parantavat käyttömukavuutta myös viileissä ja kylmissä oloissa
- Siirtää kosteutta tehokkaasti pois iholta
- Kuivuu nopeasti
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
- Molemmista päistä avoimen tuubin pituus 50 cm
- Riskiluokka I henkilönsuojain
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


